レバーハンドル錠 CLシリーズ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40989252 品番 CL-05-50-LH15A/S28T
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ
左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。

寸法A(mm)40 寸法D(Φmm)39 寸法H(mm)21 仕上アンバー塗装 取付扉厚(mm)34〜42 ブロンズ 種類レバーハンドル シリーズCLシリーズ ハンドルLH15A シリンダー6本ピンシリンダー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40989243
2021-12-20
用途:
ドアハンドル交換
イーストウエスト日本語学校 様

築30年以上経過し、職場のドアハンドルがあちこちで壊れ始めた。この部品を購入し、自分で交換したら業者の見積もりの十分の一で済んだ。

2人が参考にしています
対象商品:
40989243
2021-04-05
用途:
入口のカギ取り換えのため

本体には問題ありませんが カギを3本より5本にしてほしい

対象商品:
40989243
2020-04-09
用途:
リフォーム
不動産業

トイレドアのドアノブ交換用に購入しました。他に交換用が見つからなかったのでこちらにしましたがトイレにシリンダーキーが付いているのはちょっと変かと思いますが仕方なく使っています。初心者でも簡単に取り付けできました。

対象商品:
40989243
2018-03-27
用途:
ドアノブのとりかえ
建設業・工事業

発送が早くて素早く仕事も捗りました。
喜んでもられます。

対象商品:
40989243
2017-08-18
用途:
ドアノブが壊れたため交換
その他業種

丁度いいサイズでしたが、以前のものより重たい。使用場所は、トイレのドアのため、もっと軽いものでよかったと思います。

対象商品:
40989243
2017-04-10
用途:
玄関ドアの施錠
KOコンサルティング 様

建売住宅についていたドアのかぎが不具合になり、前回はシリンダーのみKAKENに交換。そのカギが不調になったので再度交換のためHCに行ったが合うものがなく、取っ手から全部替えると15〜20K¥。しかも取り寄せとのこと。
ネットで検索するとこのユニットが約7K¥ではないか!!
早速取り寄せて15分で完了。
初めての人はピンで止めることと、ハンドル部分のスリーブに戸惑うかもしれないが、だれでも出来ます。
シリンダー錠が最近の溝式(KAKENやKABA)だと最高だが。。

対象商品:
40989243
2017-03-21
用途:
ドアの修理
中村商店 様 (建設業・工事業)

金物問屋に注文したら、1か月かかるといわれたが、即日納入していただき大変助かりました。

対象商品:
40989243
2017-03-20
用途:
玄関錠取替
株式会社コダマ 様 (建設業・工事業)

メーカーに頼むより納期も早くドンピシャで取付できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする