Vishay 表面実装固定レジスタ, 10W, 0.1Ω, ±1%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40989769 品番WSHP2818R1000FEB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
抵抗 = 0.1Ω
パッケージ/ケース = 2818
許容差 = ±1%
定格電力 = 10W
温度係数 = ±75ppm/℃
テクノロジー = メタルストリップ
寸法 = 7.1 x 4.6 x 1.5mm
長さ = 7.1mm
奥行き = 4.6mm
高さ = 1.5mm
シリーズ = WSHP2818
最小動作温度 = -65℃
最大動作温度 = +170℃
終端スタイル = SMD
ケーススタイル = エンボス
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする