半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.5W, 上面調整

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40989814 品番M64Y103KB40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
仕様
最大抵抗 = 10kΩ
回転数 = 19 (電気的)、22 (機械的)
取り付けタイプ = スルーホール
定格電力 = 1/2W
シリーズ = 64Y
方位 = 上面調整
終端スタイル = ピン
長さ = 9.7mm
奥行き = 5mm
高さ = 11.1mm
寸法 = 9.7 x 5 x 11.1mm
軸径 = 2.2 mm
許容差 = ±10%
最小動作温度 = -55℃
上面調整64Yシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする