Vishay 多回転ダイヤル シャフト:6.35mm, 直径:30.6mm, x 高さ:31.5mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40990426 品番26A21B10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様
シャフトサイズ = 6.35mm
ノブ直径 = 30.6mm
ノブ高さ = 31.5mm
ボディカラー = 黒
インジケータ色 = 黒
ノブ種類 = ダイヤル
ロックキー、取り付け説明書. 多回転デジタル機構モデル23、26. Vishayのこの多回転ダイヤルは、埋込型と突出型のどちらの設計にも対応しています。 この3桁の数字読み取り式のデジタルデバイスは、微調整も可能で、位置を固定するためのロックレバーが付いています。. 特長と利点: ; 黒色ボディ、サテン面(クロムリング付) ; 黒地に白の3桁目盛 ; 微調整用の追加目盛 ; 保護用ウィンドウ ; 位置固定用のロックレバー
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする