Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 50V dc 22μF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40990627 品番MAL211651229E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
静電容量 = 22μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 50V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 5 (Dia.) x 11mm
高さ = 11mm
直径 = 5mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 2.5mm
シリーズ = 116
寿命 = 2000h
116シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ. 長い有効寿命: 2000 時間 @ 105 ℃ ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 自然なピッチ間隔: 2.5 mm及び5 mm 非固体電解質 ラジアルリード、円筒型アルミケース、完全絶縁(ライトブルー) 充電及び放電防止 用途: 自動車、通信、産業及びEDP、オーディオ / ビデオ機器におけるスタンバイ用途、カップリング、デカップリング、タイミング、平滑化、DC-DCコンバータにおけるフィルタリングとバッファリング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする