Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1000V, 4-Pin GBPC

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40994039 品番GBPC2510-E4/51
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
仕様
ブリッジタイプ = 単相
ピーク平均順方向電流 = 25A
ピーク逆繰返し電圧 = 1000V
実装タイプ = スクリュー マウント
パッケージタイプ = GBPC
ピン数 = 4
構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 5μA
長さ = 28.8mm
高さ = 7.62mm
UL E54214. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC25シリーズ、Vishay Semiconductor. 高電流: 25 A 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ ガラス不動態化チップジャンクション 低熱抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40994039
2024-08-30
用途:
トーヨーコーケン荷揚げ機修理
川島加工株式会社 様

おそらく雷による故障で短絡していました。元電源が100Vなので何とかなると思い交換しました。異常なく使えています。

2025-01-29
用途:
部品交換

古いバイクの部品交換で使いました。値段が手頃なのが良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする