Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 33pF ±5%

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード40994556 品番VJ0603A330JXBAT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
静電容量 = 33pF
電圧 = 100V dc
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.94mm
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.94mm
シリーズ = VJ
許容差(マイナス) = -5%
許容差(プラス) = +5%
温度係数 = ±30ppm/℃
Vishay 0603. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、VJ商用シリーズ. C0G (NP0)は、静電容量温度係数(TCC)が非常に低い極めて安定した誘電体 C0G (NP0)は低損失を実現 優れたエージング特性 デカップリング及びフィルタリングには、X7R誘電体が最適 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 用途: タイミング回路、チューニング回路、センサ用途、スキャナ用途、デカップリング、フィルタリング、サージ抑制、高電圧回路など
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする