サーミスタ Vishay NTC, 1kΩ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40998835 品番238164063102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
仕様
温度係数のタイプ = NTC
熱時定数 = 15s
抵抗@ 25℃ = 1kΩ
許容差 = ±5%
アプリケーション = 検出及び制御、産業用及び家庭用電化製品における温度補償、温度測定
最大定格電力 = 500mW
長さ = 3.3mm
奥行き = 3mm
高さ = 9mm
寸法 = 3.3 x 3 x 9mm
最大動作温度 = +125℃
Vishay NTCLE100E3シリーズラジアルサーミスタ. Vishay NTCLE100E3シリーズラジアルサーミスタは、幅広い温度レンジで優れた精度を発揮するだけでなく、長期にわたって安定した性能を保持します。 NTCLE100E3シリーズの用途には、温度測定、温度検出、温度制御のほか、産業用電子機器や家庭用電化製品における温度補償などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする