Vishay ツェナーダイオード, 18V, 500 mW, 2-Pin DO-35

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード41000603 品番TZX18B-TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
ダイオード構成 = シングル
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = DO-35
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 2%
ピン数 = 2
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 55Ω
最大逆漏れ電流 = 1μA
長さ = 3.9mm
直径 = 1.7mm
寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm
動作温度 Max = +175 ℃
ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする