仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 50 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 6.8 mΩ
最低ゲートしきい値電圧 = 1.5V
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
パッケージタイプ = DPAK (TO-252)
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大パワー消費 = 136 W
標準ターンオン遅延時間 = 9 ns
AEC-Q101. NチャンネルMOSFET、車載用SQ高耐久性シリーズ、Vishay Semiconductor. Vishay SemiconductorのMOSFET SQ シリーズは、高い耐久性と信頼性を必要とするすべての車載用途に対応した設計です。. SQ高耐久性シリーズMOSFETの利点. AEC-Q101認定 ジャンクション温度: 最高+175 ℃ 低オン抵抗n / pチャンネルTrenchFET(R)技術 画期的な省スペースのパッケージオプション
RoHS指令(10物質対応)対応