Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 100Ω 1W ±1%

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41001599 品番CPF1100R00FKE14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
仕様
抵抗 = 100Ω
定格電力 = 1W
許容差 = ±1%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = CPF
ケーススタイル = メタル
温度係数 = ±100ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 2.29 (Dia.) x 7.87mm
長さ = 7.87mm
直径 = 2.29mm
リード径 = 0.64mm
CPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えます
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41001599
2022-03-03
用途:
太陽光発電設備工事
卸売・小売業

問題なくいい商品でしたが、届くのに時間がかかったので使用予定の仕事に間に合いませんでした。次の機会に試したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする