1473562-7 e-con RITS電線用プラグ・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 圧着 ストレート 41002832

e-con RITS電線用プラグ・コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 極数7 注文コード41002832 品番1473562-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

現場結線に最適!
施工時間の短縮
e-conセンサー用コネクタ
特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ
コストリダクションと長期信頼性
かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです
2点接触構造が良好な接触安定性を実現します
電線範囲をハウジングの色で識別できます

極数7 定格電圧(V)DC32 定格電流(A)Max3 電線被覆外径(mm)1.0〜1.15 材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金 形状ストレート 種類角型 難燃性UL94V-0 コンタクト形状メス・オス兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 動作電圧(V)DC32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする