TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
Z-PACK 2mm HM インターコネクション・システム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
極数
-
注文コード
41003033
品番
352130-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
極数
-
種類
-
コンタクト形状
-
結線方法
-
材質
【ハウジング】UL94V-0,ガラス入りポリエステル
形状
-
色
グレイ
タイプ
22コラムB
定格電流(A)
-
難燃性
UL94V-0