TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
Z-PACK 2mm HM インターコネクション・システム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(11個)
注文コード
41003042
品番
5352068-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
極数
110
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装
材質
【ハウジング】UL94V-0,ガラス入りポリエステル
形状
アングル
色
グレイ
タイプ
A
定格電流(A)
Max1.5
難燃性
UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)
対応