TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
.025 [0.64] センターライン・整合インピーダンス・コネクタ (MICTOR)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(21個)
注文コード
41003112
品番
2-5767004-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
極数
38
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装
材質
【ハウジング】液晶ポリマー
形状
ティー
タイプ
コネクタ
方式
レセプタクル
定格電流(A)
Max1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
センターライン(mm)
0.64