TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
3.96mm x 4.6mm (.156 インチ x .181 インチ) センターライン、600V、最大 12A (ユニバーサル電源)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
種別
コンタクト
注文コード
41003426
品番
175155-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・種別・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
種別
コンタクト
方式
ソケット
表面処理
すず
接続
ワイヤーケーブル
AWG
22→26