TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
プリント回路基板断路器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
41004451
品番
60983-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ソケット
形状
ストレート
タイプ
基盤分離
種類
丸型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41004451
60983-1
29051969
60983-1
プリント回路基板断路器
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1セット(45000個)
¥
2,398,000
税込
¥
2,637,800
内容量に違いがあります