TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
CPC コネクタ・シリーズ 1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
極数
16
注文コード
41004643
品番
206036-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
極数
16
シェルサイズ
17
種類
丸型
コンタクト形状
オス
材質
サーモプラスチック、UL94V-0
形状
ストレート
取付
フリーハンキング
難燃性
UL94V-0
結合方式
ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応