ウルトエレクトロニクス ラジアル ワイヤレス充電コイル, フェライトコア, Q値100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41005485 品番760308102142
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様
インダクタンス = 5.8 μH
機能 = トランスミッタ
最大直流電流 = 18A
最大直流抵抗 = 12mΩ
自己共振周波数 = 12MHz
Q値 = 100
シリーズ = WE-WPCC
コア材料 = フェライトコア
最大動作温度 = +105℃
最小動作温度 = -20℃
取り付けタイプ = ラジアル
寸法 = 53.5 x 6.5 x 53.5mm
高さ = 53.5mm
Wurth WE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイル. Wurth ElektronikのWE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイルは、携帯電話などの携帯電気機器をワイヤレスで充電する優れたソリューションです。 従来の充電技術では、単一のエネルギー源からブランドの異なる複数のデバイスに充電することはできません。 Wurth社はWireless Power Consortiumと協力し、Qi規格と呼ばれる先駆的ワイヤレス充電技術標準を開発しました。. 特長. ; デバイスをQI充電ステーションに置くだけで、有線で充電する代わりになります。 ; 充電面上に置かれたデバイスは、電磁誘導によって充電されます。 ; ブランドやメーカーに関係なく、充電面上に置かれたすべてのデバイスが充電できるデバイス互換性が、Qiインターフェイスで保証されています。 ; トランスミッタとレシーバは電磁誘電結合しています。 この結合により、送電コイルのAC電流が磁場を発生させ、受電コイルに電圧を誘導してデバイスに電力を供給します。 ; コイル間の磁場は高度に集中されているので、ユーザーがさらされる漏れ磁場はわずかです。 コイル背面のEMIシールドによって漏れ磁場は最小化されています。 ; コイルはバイファイラ巻きではなくリッツ線で巻回されているので、最高のQ値と最低のDCRを実現し、卓越した性能を発揮します。 ; 送電コイルと受電コイルを組み合わせて使用することで、最大75 %の高効率を達成できます。. 製品用途の情報. Wurth Elektronikワイヤレス充電コイルは、フィットネストラッカーやスマートウォッチなど挿抜回数の多いデバイスに最適です。 ワイヤレステクノロジーにより、繰り返し使用によるコネクタの損傷を防ぎます。 このシリーズのワイヤレス充電コイルは、コネクタが汚染リスクの原因となるクリーンエリアで使用するポータブルデバイスに適しています。 例えば、工場のクリーンルームや医療施設などです。 WE-WPCCワイヤレス充電コイルは、物理接続が危険な爆発の発生しやすい環境でも使用できます。 WE-WPCC充電コイルのその他の用途には、トランシーバ(携帯無線)、スマートフォンケース、ヘッドセット、ポータブルメディアプレーヤーなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする