D-1200D 2列型 高電圧タイプ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 極数20 注文コード41005736 品番1-1827864-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は極数・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
極数20 形状ストレート タイプリセ・ハウジング 定格電圧(V)- 定格電流(A)- 長さ(mm)27.6 幅(mm)12.45 高さ(mm)11.3 種類角型 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)12.45×11.3×27.6 ワイヤレンジマークM 結線方法- 動作電圧(V)AC/DC250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする