画像準備中

D-1500T ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(28個) 注文コード 41006095 品番 1971151-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
極数34 形状ストレート タイプパネルマウント垂直タイプ 種類角型 定格電流(A)Max5 表面処理 キー- RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)AC/DC250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする