TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
D-3100M 2列型 標準モジュラタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(23個)
定格電流(A)
Max9.5
定格電圧(V)
AC/DC250
注文コード
41006131
品番
1-178141-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
極数
6
形状
ストレート
色
黒
タイプ
基盤取付タブ・ヘッダー垂直タイプ
種類
角型
定格電圧(V)
AC/DC250
定格電流(A)
Max9.5
表面処理
金
キー
XX
結線方法
基板実装
動作電圧(V)
AC/DC250