画像準備中

D-3100M 2列型 標準モジュラタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(23個) 定格電流(A)Max9.5 定格電圧(V)AC/DC250 注文コード41006165 品番3-178141-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・定格電圧など6種類から選べます 他の種類を見る
極数6 形状ストレート タイプ基盤取付タブ・ヘッダー垂直タイプ 種類角型 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)Max9.5 表面処理 キーXY 結線方法基板実装 動作電圧(V)AC/DC250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする