TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
D-3200 ダイナタップ24P(4P×6ROW)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(35個)
注文コード
41006174
品番
1827691-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
極数
24
形状
ストレート
色
黒
タイプ
タブハウジング、パネルタイプ
種類
角型
キー
X
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作電圧(V)
AC/DC600