TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
D-3200M 2列型 高電圧タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
極数
12
注文コード
41006192
品番
1-179555-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ストレート
タイプ
タブハウジング、パネルタイプ
種類
角型
極数
12
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
-
キー
XX
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
-
動作電圧(V)
AC/DC600