TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
D-3200M 2列型 高電圧タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(24個)
極数
20
注文コード
41006201
品番
1-179555-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
78.23
幅(mm)
20.32
高さ(mm)
33.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
20.32×33.6×78.23
形状
ストレート
タイプ
タブハウジング、パネルタイプ
種類
角型
極数
20
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
-
キー
XX
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
-
動作電圧(V)
AC/DC600