TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
D-3200M 2列型 高電圧タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(14個)
極数
10
注文コード
41006235
品番
1-917657-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ストレート
タイプ
基盤取付タブ・ヘッダー垂直タイプ
種類
角型
極数
10
定格電圧(V)
AC/DC250
定格電流(A)
-
表面処理
金
キー
XX
結線方法
基板実装
動作電圧(V)
AC/DC600