TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
D-3200M 2列型 高電圧タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
極数
10
注文コード
41006262
品番
1-917659-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
37.46
幅(mm)
14.77
高さ(mm)
22.8
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
14.77×22.8×37.46
形状
ストレート
タイプ
リセ・ハウジング
種類
角型
極数
10
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
-
キー
XX
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
-
動作電圧(V)
AC/DC600