画像準備中

D-3200M 2列型 高電圧タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(12個) 極数12 注文コード41006357 品番2-917658-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
形状ストレート タイプ基盤取付タブ・ヘッダー垂直タイプ 種類角型 極数12 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)- 表面処理 キーYY 結線方法基板実装 動作電圧(V)AC/DC600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41006357 2-917658-3 29052005 2-917658-3 画像準備中 D-3200M 2列型 高電圧タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 1セット(840個) 479,800 税込527,780 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする