TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
D-3200M 2列型 高電圧タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
極数
6
注文コード
41006384
品番
3-178139-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
形状
アングル
タイプ
基盤取付タブ・ヘッダー水平タイプ
種類
角型
極数
6
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
Max8
表面処理
金
キー
XY
結線方法
基板実装
動作電圧(V)
-