TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
D-5200M 2列型 高電流モジュラタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
極数
4
タイプ
タブハウジングフリーハンキングタイプ
注文コード
41007215
品番
1-917808-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
極数・タイプ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
極数
4
ワイヤレンジマーク
M
形状
ストレート
色
黒
タイプ
タブハウジングフリーハンキングタイプ
種類
角型
動作電圧(V)
AC/DC630