TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
D-5200M 2列型 高電流モジュラタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
極数
6
タイプ
タブハウジングパネルタイプ
注文コード
41007276
品番
2-917809-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
極数・タイプ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
極数
6
ワイヤレンジマーク
L
形状
ストレート
色
黒
タイプ
タブハウジングパネルタイプ
種類
角型
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作電圧(V)
AC/DC630