TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
DYNAMIC D7
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(30個)
コンタクト形状
メス
注文コード
41007522
品番
1871132-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト形状
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
極数
-
種類
丸型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
定格電流(A)
Max65
形状
ストレート
動作電圧(V)
AC/DC630