ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 470μF

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41007725 品番UVK1A471MED
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別) アウトレット
¥269219
仕様
静電容量 = 470μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 10V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm
高さ = 11mm
直径 = 6.3mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
リードピッチ = 2.5mm
シリーズ = VK
寿命 = 2000h
アルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-24
用途:
電子デヴァイスの修理に。信頼のニチコン
卸売・小売業

この容量を使用しているデヴァイスがことごとく故障し、原因がコンデンサと判明。この容積の小口販売をしている所が無く、モノタロウさんで発見。リピート購入製品を買う時に一緒に購入。無事に修理出来て満足です。

対象商品:
41007725
2020-03-19
用途:
エンジンコントローラー等の修理用
製造業

いつもこの部品を使ってコントローラー等の修理を行っていますが
不具合があって治らなかったことはありません。
品質の管理体制が整っているようで安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする