TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
EIシリーズ リセプタクルコネクタ(ロープロファイル型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
41007942
品番
172142-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ロープロファイル型
色
自然色
極数
3
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
7.7
寸法C(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ストレート
嵌合相手コネクタ
ポストヘッダー:(型番)□-171826-□、□-171825-□、□-176153-□
種類
角型
定格電流(A)
Max2
難燃性
UL94V-0
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
動作電圧(V)
AC250/DC350