TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
EIシリーズ キャップ ハウジング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
極数
3
注文コード
41007976
品番
172211-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
種別
標準回路
取付
宙吊り用
極数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ストレート
嵌合相手コネクタ
リセプタクルコネクタ:(型番)□-171822-□、□-172486-□
色
自然色
仕様
宙吊り用
種類
角型
寸法A(mm)
10.4
定格電流(A)
Max2
寸法B(mm)
8.6
寸法C(mm)
7.5
難燃性
UL94V-0
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
動作電圧(V)
AC250/DC350