TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
アンプリマイト・コネクタ(Dサブ・コネクタ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
41008222
品番
66506-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
定格電流(A)
Max2
直径(mm)
1.52
適用領域
24-20
絶縁被覆外径(Φmm)
1.27〜1.52
形状
ストレート
材質/仕上
ピン-銅合金、ソケット-憐青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
24〜20