TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
EP プラグハウジング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
極数
6
注文コード
41008292
品番
1-1123722-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
エコノミー・パワー(EP)コネクタ・シリーズ
種別
プラグハウジング
色
自然色
極数
6
寸法A(mm)
23.7
寸法B(mm)
7.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41008292
1-1123722-6
29052093
1-1123722-6
EP プラグハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1セット(4800個)
¥
59,980
税込
¥
65,978
内容量に違いがあります