画像準備中

グレース・イナーシャ・コネクタ(GIC)シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 注文コード41008432 品番2-1565085-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
極数2 形状ストレート 種類角型 定格電流(A)- コンタクト形状- タイプキャップハウジング 材料UL94V-0、6/6ナイロン 対象1612335-1/1565080-1 極性キーC 結線方法圧着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする