画像準備中

信号用コンタクト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) タイプバラ状コンタクトソケット 注文コード41008545 品番66569-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプ・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上ブラス、コンタクト全体にニッケル タイプバラ状コンタクトソケット RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)1.02mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41008493
2022-05-23
用途:
コネクタト作製
株式会社寿エンジニアリング 様

商社に問い合わせると2万本からといわれ困っていましたが、モノタロウにありましたので助かります。(単価が高いので)

対象商品:
41008581
2013-08-19
用途:
ヒータ配線の中間コネクターピンとして金/ニッケルピンを使用。

通常のピンでは、絶縁保護膜により、接触不良が生じやすく発熱しやすかった。
金/ニッケルピンにより、信頼性の向上につながります。
国産コネクターも良いのですが、世界中で汎用使用されているTyco Electronics社製の AMP Connector類も取り扱って頂ければ、助かります。
半導体製造装置関連のコネクターには、信頼性の高いコネクターが採用されています。
ピンの発注だけしかできないので困ります。
モノタローさんも国産のメーカーさんから全世界の信頼あるパーツをも揃えてください。
宜しくお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
製品ラインナップに関しましては今後の課題として検討させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする