商社に問い合わせると2万本からといわれ困っていましたが、モノタロウにありましたので助かります。(単価が高いので)
通常のピンでは、絶縁保護膜により、接触不良が生じやすく発熱しやすかった。
金/ニッケルピンにより、信頼性の向上につながります。
国産コネクターも良いのですが、世界中で汎用使用されているTyco Electronics社製の AMP Connector類も取り扱って頂ければ、助かります。
半導体製造装置関連のコネクターには、信頼性の高いコネクターが採用されています。
ピンの発注だけしかできないので困ります。
モノタローさんも国産のメーカーさんから全世界の信頼あるパーツをも揃えてください。
宜しくお願いします。
貴重なご意見ありがとうございます。
製品ラインナップに関しましては今後の課題として検討させて頂きます。