ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2コンタクト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 41008947 品番 1318112-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。
その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。

適合電線
AWG28 0.08mm2
AWG26 0.12mm2
AWG24 0.20mm2
形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁被覆外径(Φmm)0.88〜1.5 ワイヤレンジマークS 適合工具(手動工具)91576-1 材質/仕上銅合金/ニッケル下地めっき 種類角型 定格電流(A)Max5 コンタクト形状オス 適合電線範囲 AWG(#)28〜24 結線方法圧着 動作電圧(V)AC/DC250

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:442

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする