ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 220μF

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41010069 品番UHE1A221MED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
静電容量 = 220μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 10V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm
高さ = 11mm
直径 = 6.3mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 2.5mm
シリーズ = HE
寿命 = 4000h
アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41010069
2021-07-05
用途:
自動車のECU
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか同じ製品がなく
こちらで発見購入しました。
コンデンサ打ち替えで完璧になおりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする