TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ピン・ヘッダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
極数
4
注文コード
41012675
品番
1586515-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
極数
4
形状
ストレート
材質/仕上
局部金、燐青銅
種類
角型
寸法A(mm)
23.2
定格電流(A)
10・12
結合方式
ワンタッチ
コンタクト形状
オス
結線方法
スルーホール-はんだ付け
動作電圧(V)
AC250
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41012675
1586515-2
29052398
1586515-2
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ピン・ヘッダー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1セット(2000個)
¥
999,800
税込
¥
1,099,780
内容量に違いがあります