※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピンコンタクト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4000個) 材質/仕上燐青銅/プレティン 注文コード41013192 品番170360-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質/仕上・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。

形状ストレート 種別ピンコンタクト 材質/仕上燐青銅/プレティン 寸法A(mm)17 定格電流(A)Max7 コンタクト形状オス 適用領域22-18 絶縁被覆外径(Φmm)1.5〜2.4 適合電線範囲 AWG(#)22〜18 結線方法圧着 動作電圧(V)AC/DC600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41013192 170360-4 29052443 170360-4 ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピンコンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピンコンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 1セット(16000個) 119,800 税込131,780 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41013253
2015-12-07
用途:
線材のコネクター加工

170366-3の商品の表示がない

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする