ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 450V dc 2200μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41013623 品番LNY2W222MSEG
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
仕様
静電容量 = 2200μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 450V dc
取り付けタイプ = シャーシーマウント
寸法 = 63.5 (Dia.) x 85mm
高さ = 85mm
直径 = 63.5mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
構造 = 封入
シリーズ = NY
許容差(プラス) = +20%
端子ネジ及び取付バンドは、分割納入が標準仕様となります。. ニチコンNYシリーズ. ニチコンNYシリーズのアルミ電解コンデンサは、ねじ端子クランプ固定コンデンサです。幅広い動作温度範囲、620 → 22000 μFの定格静電容量範囲、高リプル電流、負荷寿命2000時間などの特長があります。 これらのNY電解コンデンサは、インバータ回路向けの産業用電源に適しています。. 負荷寿命: 2000時間 高リプル電流 難燃性
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする