画像準備中

ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピン・ヘッダ・アセンブリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 極数6 注文コード41013716 品番350431-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
極数6 用途プリント基板垂直取付用 材質UL94V-2 形状ストレート 標準ピン 種類角型 寸法A(mm)14 定格電流(A)Max12 仕上金めっき 難燃性UL94V-2 結合方式ワンタッチ コンタクト形状オス 結線方法スルーホール-はんだ付け 動作電圧(V)AC600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41013716 350431-4 29052468 350431-4 画像準備中 ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピン・ヘッダ・アセンブリ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 1セット(800個) 249,800 税込274,780 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする