TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ スプリット・ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(100個)
注文コード
41013935
品番
350705-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
形状
ストレート
厚さ(mm)
0.3
材質/仕上
黄銅/プレティン
寸法L(mm)
20.1
定格電流(A)
Max19
RoHS指令(10物質対応)
対応
適用領域
20-14
絶縁被覆外径(Φmm)
1.52~3.3
適合電線範囲 AWG(#)
20~14
動作電圧(V)
AC600