TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
.040(1.0)マルチロック・コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(65個)
極数
20
注文コード
41014556
品番
174977-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
極数
20
種別
キャップ(垂直取付タイプ)
形状
アングル
色
黒
種類
角型
定格電圧(V)
MaxDC12
コンタクト形状
オス
結線方法
スルーホール-はんだ付け
動作電圧(V)
DC12