TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
.040/.070 ハイブリッドI/O コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
41014626
品番
178780-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
キャップ
極数
76
形状
アングル
種類
角型
定格電圧(V)
-
コンタクト形状
オス
結線方法
スルーホール-はんだ付け
動作電圧(V)
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41014626
178780-1
29052538
178780-1
.040/.070 ハイブリッドI/O コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1セット(162個)
¥
389,800
税込
¥
428,780
内容量に違いがあります